OBO - Tartólap Tripla F típusú lyukképpel SN065534 - 7407833
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 3
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Mélység - 48.6 mm
Húzásmentesítések száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195417965
Sonepar cikkszám
SN065534
Gyártói cikkszám
7407833
Gyártói típuskód
MTM 3F
Beépíthető eszközök száma:
3
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Mélység:
48.6 mm
Húzásmentesítések száma:
0
Hosszúság:
72 mm
Anyag:
fém
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Tartólap Tripla F típusú lyukképpel