OBO - Távtartó bilincs hosszanti lyukkal 11-13mm SN065540 - 1361643
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 12 mm
Átmérő - 11-13 mm
Kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195912668
Sonepar cikkszám
SN065540
Gyártói cikkszám
1361643
Gyártói típuskód
733 13 V4A
Névleges átmérő:
12 mm
Átmérő:
11-13 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó bilincs hosszanti lyukkal 11-13mm