Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Távtartó bilincs hosszanti lyukkal 17-19mm SN065541 - 1361651

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 19 mm

  • Átmérő - 17-19 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195912712

Sonepar cikkszám

SN065541

Gyártói cikkszám

1361651

Gyártói típuskód

733 19 V4A

Névleges átmérő:

19 mm

Átmérő:

17-19 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

rozsdamentes acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

egyéb

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó bilincs hosszanti lyukkal 17-19mm