OBO - Távtartó bilincs hosszanti lyukkal 48-54mm SN065546 - 1361675
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 54 mm
Átmérő - 48-54 mm
Kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195912828
Sonepar cikkszám
SN065546
Gyártói cikkszám
1361675
Gyártói típuskód
733 54 V4A
Névleges átmérő:
54 mm
Átmérő:
48-54 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó bilincs hosszanti lyukkal 48-54mm