OBO - Távtartó bilincs hosszanti lyukkal 53-61mm SN065547 - 1361679
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 61 mm
Átmérő - 53-61 mm
Kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195912835
Sonepar cikkszám
SN065547
Gyártói cikkszám
1361679
Gyártói típuskód
733 61 V4A
Névleges átmérő:
61 mm
Átmérő:
53-61 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó bilincs hosszanti lyukkal 53-61mm