OBO - Távtartó bilincs M6 menetes csatlakozóval, 12-14 E90 tűzálló SX047219 - 1362414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 14 mm
Átmérő - 12-14 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047219
Gyártói cikkszám
1362414
Gyártói típuskód
ASG 732 14 G
Névleges átmérő:
14 mm
Átmérő:
12-14 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Távtartó bilincs M6 menetes csatlakozóval, 12-14 E90 tűzálló