Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Távtartó bilincs M6 menetes csatlakozóval, 17-20 E90 tűzálló SX047221 - 1362420

MásolásMásolás
OBO - Távtartó bilincs M6 menetes csatlakozóval, 17-20 E90 tűzálló SX047221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Átmérő - 17-20 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047221

Gyártói cikkszám

1362420

Gyártói típuskód

ASG 732 20 G

Névleges átmérő:

20 mm

Átmérő:

17-20 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavarmenetes csatlakozás

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Távtartó bilincs M6 menetes csatlakozóval, 17-20 E90 tűzálló