OBO - Távtartó bilincs M6 menetes csatlakozóval, 25-30 E90 tűzálló SX047223 - 1362428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 26 mm
Átmérő - 25-30 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047223
Gyártói cikkszám
1362428
Gyártói típuskód
ASG 732 30 G
Névleges átmérő:
26 mm
Átmérő:
25-30 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Távtartó bilincs M6 menetes csatlakozóval, 25-30 E90 tűzálló