OBO - Távtartó bilincs M6 menetes csatlakozóval, 30-36 E90 tűzálló SX047224 - 1362432
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 36 mm
Átmérő - 30-36 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047224
Gyártói cikkszám
1362432
Gyártói típuskód
ASG 732 36 G
Névleges átmérő:
36 mm
Átmérő:
30-36 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Távtartó bilincs M6 menetes csatlakozóval, 30-36 E90 tűzálló