OBO - Távtartó bilincs M6 menetes csatlakozóval,5-6 E90 tűzálló SN123553 - 1362404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 6 mm
Átmérő - 5-6 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196599585
Sonepar cikkszám
SN123553
Gyártói cikkszám
1362404
Gyártói típuskód
ASG 732 6 G
Névleges átmérő:
6 mm
Átmérő:
5-6 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Távtartó bilincs M6 menetes csatlakozóval,5-6 E90 tűzálló