OBO - Távtartó bilincs M6 menetes csatlakozóval, 8-10 E90 tűzálló SX047217 - 1362410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 10 mm
Átmérő - 8-10 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047217
Gyártói cikkszám
1362410
Gyártói típuskód
ASG 732 10 G
Névleges átmérő:
10 mm
Átmérő:
8-10 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Távtartó bilincs M6 menetes csatlakozóval, 8-10 E90 tűzálló