OBO - Távtartó bilincs M6-os menetes csatlakozóval 14,5-16mm SN065549 - 1360656
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 16 mm
Átmérő - 14.5-16 mm
Kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195912439
Sonepar cikkszám
SN065549
Gyártói cikkszám
1360656
Gyártói típuskód
732 16 V4A
Névleges átmérő:
16 mm
Átmérő:
14.5-16 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó bilincs M6-os menetes csatlakozóval 14,5-16mm