OBO - Távtartó bilincs M6-os menetes csatlakozóval 16,5-18mm SN065551 - 1360658
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 18 mm
Átmérő - 16.5-18 mm
Kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195912446
Sonepar cikkszám
SN065551
Gyártói cikkszám
1360658
Gyártói típuskód
732 18 V4A
Névleges átmérő:
18 mm
Átmérő:
16.5-18 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó bilincs M6-os menetes csatlakozóval 16,5-18mm