Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Távtartó bilincs M6-os menetes csatlakozóval 22-24mm SN065553 - 1360664

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 24 mm

  • Átmérő - 22-24 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195912477

Sonepar cikkszám

SN065553

Gyártói cikkszám

1360664

Gyártói típuskód

732 24 V4A

Névleges átmérő:

24 mm

Átmérő:

22-24 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

rozsdamentes acél

Rögzítés módja:

csavarmenetes csatlakozás

Kábelek/csövek száma:

1

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó bilincs M6-os menetes csatlakozóval 22-24mm