Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Távtartó bilincs M6-os menetes csatlakozóval 24-26mm SN065554 - 1360666

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 26 mm

  • Átmérő - 24-26 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195912484

Sonepar cikkszám

SN065554

Gyártói cikkszám

1360666

Gyártói típuskód

732 26 V4A

Névleges átmérő:

26 mm

Átmérő:

24-26 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

rozsdamentes acél

Rögzítés módja:

csavarmenetes csatlakozás

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

egyéb

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó bilincs M6-os menetes csatlakozóval 24-26mm