OBO - Távtartó bilincs M6-os menetes csatlakozóval 31-33mm SN065557 - 1360672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 31 mm
Átmérő - 31-33 mm
Kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195912514
Sonepar cikkszám
SN065557
Gyártói cikkszám
1360672
Gyártói típuskód
732 33 V4A
Névleges átmérő:
31 mm
Átmérő:
31-33 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó bilincs M6-os menetes csatlakozóval 31-33mm