OBO - Távtartó bilincs M6-os menetes csatlakozóval 58-60mm SN065565 - 1360688
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 60 mm
Átmérő - 58-60 mm
Kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195912644
Sonepar cikkszám
SN065565
Gyártói cikkszám
1360688
Gyártói típuskód
732 60 V4A
Névleges átmérő:
60 mm
Átmérő:
58-60 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó bilincs M6-os menetes csatlakozóval 58-60mm