OBO - Távtartó bilincs tűzihorg 1,5˝-os M8 menettel 1387111 - 1387111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 48.5 mm
Átmérő - 45.5-48.5 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195123972
Sonepar cikkszám
1387111
Gyártói cikkszám
1387111
Gyártói típuskód
2900WM8 48.5 FT
Névleges átmérő:
48.5 mm
Átmérő:
45.5-48.5 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó bilincs tűzihorg 1,5˝-os M8 menettel