OBO - Távtartó héj szigetelt födémhez 33,7x120x3mm mer thorg SN065580 - 7205907
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Belső átmérő - 27.7 mm
Külső átmérő - 33.7 mm
Hosszúság - 120 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196397327
Sonepar cikkszám
SN065580
Gyártói cikkszám
7205907
Gyártói típuskód
DHI 120
Anyag:
acél
Belső átmérő:
27.7 mm
Külső átmérő:
33.7 mm
Hosszúság:
120 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Rögzítéstechnika ; Feszítő hüvely ; Távtartó héj szigetelt födémhez 33,7x120x3mm mer thorg