OBO - Távtartó héj szigetelt födémhez 33,7x130x3mm mer thorg SN065581 - 7205908
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Belső átmérő - 27.7 mm
Külső átmérő - 33.7 mm
Hosszúság - 130 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196397358
Sonepar cikkszám
SN065581
Gyártói cikkszám
7205908
Gyártói típuskód
DHI 130
Anyag:
acél
Belső átmérő:
27.7 mm
Külső átmérő:
33.7 mm
Hosszúság:
130 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Rögzítéstechnika ; Feszítő hüvely ; Távtartó héj szigetelt födémhez 33,7x130x3mm mer thorg