Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Távtartó héj szigetelt födémhez 33,7x150x3mm mer thorg SN065583 - 7205910

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 27.7 mm

  • Külső átmérő - 33.7 mm

  • Hosszúság - 150 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196397372

Sonepar cikkszám

SN065583

Gyártói cikkszám

7205910

Gyártói típuskód

DHI 150

Anyag:

acél

Belső átmérő:

27.7 mm

Külső átmérő:

33.7 mm

Hosszúság:

150 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Rögzítéstechnika ; Feszítő hüvely ; Távtartó héj szigetelt födémhez 33,7x150x3mm mer thorg