OBO - Távtartó héj szigetelt födémhez 33,7x60x3mm mer thorg SN065585 - 7205901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Belső átmérő - 27.7 mm
Külső átmérő - 33.7 mm
Hosszúság - 60 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196397235
Sonepar cikkszám
SN065585
Gyártói cikkszám
7205901
Gyártói típuskód
DHI 060
Anyag:
acél
Belső átmérő:
27.7 mm
Külső átmérő:
33.7 mm
Hosszúság:
60 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Rögzítéstechnika ; Feszítő hüvely ; Távtartó héj szigetelt födémhez 33,7x60x3mm mer thorg