OBO - Távtartó héj szigetelt födémhez 33,7x90x3mm mer thorg SN065588 - 7205904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Belső átmérő - 27.7 mm
Külső átmérő - 33.7 mm
Hosszúság - 90 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
14 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196397297
Sonepar cikkszám
SN065588
Gyártói cikkszám
7205904
Gyártói típuskód
DHI 090
Anyag:
acél
Belső átmérő:
27.7 mm
Külső átmérő:
33.7 mm
Hosszúság:
90 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Rögzítéstechnika ; Feszítő hüvely ; Távtartó héj szigetelt födémhez 33,7x90x3mm mer thorg