OBO - Távtartó kábelrögzítőkhöz O15mmx3mm galv horg SN065589 - 2205097
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 6.4 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 15 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195044970
Sonepar cikkszám
SN065589
Gyártói cikkszám
2205097
Gyártói típuskód
2033 D 15x3 G
Belső átmérő:
6.4 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
15 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
3 mm
Anyagminőség:
egyéb
Edzett:
Nem
Ferdére vágva:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Távtartó kábelrögzítőkhöz O15mmx3mm galv horg