OBO - Távtartó kengyel 1/2˝-os M6 menettel tűzihorganyzott 1385038 - 1385038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 21.5 mm
Átmérő - 19-21.5 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195122951
Sonepar cikkszám
1385038
Gyártói cikkszám
1385038
Gyártói típuskód
2900WM6 21.5 FT
Névleges átmérő:
21.5 mm
Átmérő:
19-21.5 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó kengyel 1/2˝-os M6 menettel tüzi horg.