OBO - Távtartó kengyel 14-16mm csavaros rozsdamentes acél SN021543 - 1361647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 16 mm
Átmérő - 14-16 mm
Kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195912705
Sonepar cikkszám
SN021543
Gyártói cikkszám
1361647
Gyártói típuskód
733 16 V4A
Névleges átmérő:
16 mm
Átmérő:
14-16 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó kengyel 14-16mm csavaros rozsdamentes acél