OBO - Távtartó kengyel 17-19mm csavaros rozsdamentes acél 1362038 - 1362038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 17-19 mm
Kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195116776
Sonepar cikkszám
1362038
Gyártói cikkszám
1362038
Gyártói típuskód
733 19 VA
Átmérő:
17-19 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó kengyel 17-19mm csavaros rozsdamentes acél