MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Távtartó kengyel 19-21mm csavaros rozsdamentes acél 1362046 - 1362046

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 19-21 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195116837

Sonepar cikkszám

1362046

Gyártói cikkszám

1362046

Gyártói típuskód

733 21 VA

Alkalmas csőátmérőhöz:

19-21 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Felület:

egyéb

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel 19-21mm csavaros rozsdamentes acél