OBO - Távtartó kengyel 21-23mm csavaros rozsdamentes acél SN020417 - 1362054
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 21-23 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195116899
Sonepar cikkszám
SN020417
Gyártói cikkszám
1362054
Gyártói típuskód
733 23 VA
Alkalmas csőátmérőhöz:
21-23 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel 21-23mm csavaros rozsdamentes acél