OBO - Távtartó kengyel B150mm mer thorg SN065590 - 6015573
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fali-/fedélkengyel trapézprofil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csatornarögzítés - csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196785476
Sonepar cikkszám
SN065590
Gyártói cikkszám
6015573
Gyártói típuskód
DBL 50 150 FT
Kivitel:
fali-/fedélkengyel trapézprofil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Távtartó kengyel B150mm mer thorg