OBO - Távtartó kengyel B400mm V4A SN065592 - 6015634
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fali-/fedélkengyel trapézprofil
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csatornarögzítés - csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196937639
Sonepar cikkszám
SN065592
Gyártói cikkszám
6015634
Gyártói típuskód
DBL 50 400 A4
Kivitel:
fali-/fedélkengyel trapézprofil
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Távtartó kengyel B400mm