OBO - Távtartó kengyel B500mm mer thorg SN065593 - 6015614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fali-/fedélkengyel trapézprofil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csatornarögzítés - csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195239208
Sonepar cikkszám
SN065593
Gyártói cikkszám
6015614
Gyártói típuskód
DBL 50 500 FT
Kivitel:
fali-/fedélkengyel trapézprofil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Távtartó kengyel B500mm mer thorg