Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Távtartó kengyel B600mm mer thorg SN065594 - 6015617

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fali-/fedélkengyel trapézprofil

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csatornarögzítés - csavarozható

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195239215

Sonepar cikkszám

SN065594

Gyártói cikkszám

6015617

Gyártói típuskód

DBL 50 600 FT

Kivitel:

fali-/fedélkengyel trapézprofil

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Csatornarögzítés:

csavarozható

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Távtartó kengyel B600mm mer thorg