OBO - Távtartó kengyel hossz.perfor. 25-30mm SN123707 - 1362772
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 25-30 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196600083
Sonepar cikkszám
SN123707
Gyártói cikkszám
1362772
Gyártói típuskód
ASL 733 30 G
Átmérő:
25-30 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Távtartó kengyel hossz.perfor. 25-30mm