OBO - Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 10-12 SX047257 - 1362706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 12 mm
Átmérő - 10-12 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047257
Gyártói cikkszám
1362706
Gyártói típuskód
ASL 733 12 FT
Névleges átmérő:
12 mm
Átmérő:
10-12 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 10-12