Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 12-14 SX047258 - 1362708

MásolásMásolás
OBO - Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 12-14 SX047258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 14 mm

  • Átmérő - 12-14 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047258

Gyártói cikkszám

1362708

Gyártói típuskód

ASL 733 14 FT

Névleges átmérő:

14 mm

Átmérő:

12-14 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

tűzihorganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 12-14