OBO - Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 14-17 SX047289 - 1362912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 17 mm
Átmérő - 14-17 mm
Kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047289
Gyártói cikkszám
1362912
Gyártói típuskód
ASL 733 17 A4
Névleges átmérő:
17 mm
Átmérő:
14-17 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 14-17