OBO - Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 17-20 SX047271 - 1362764
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Átmérő - 17-20 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047271
Gyártói cikkszám
1362764
Gyártói típuskód
ASL 733 20 G
Névleges átmérő:
20 mm
Átmérő:
17-20 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 17-20