MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Távtartó kengyel hosszanti perforációval 21-23mm mer thorg SN065598 - 1361103

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 21-23 mm

  • Anyag - acél

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195029823

Sonepar cikkszám

SN065598

Gyártói cikkszám

1361103

Gyártói típuskód

733 23 FT

Alkalmas csőátmérőhöz:

21-23 mm

Anyag:

acél

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel hosszanti perforációval 21-23mm mer thorg