Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 25-30 SX047292 - 1362922

OBO
MásolásMásolás
OBO - Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 25-30 SX047292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 30 mm

  • Átmérő - 25-30 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047292

Gyártói cikkszám

1362922

Gyártói típuskód

ASL 733 30 A4

Névleges átmérő:

30 mm

Átmérő:

25-30 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

rozsdamentes acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

egyéb

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 25-30