OBO - Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 30-36 SX047273 - 1362776
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 36 mm
Átmérő - 30-36 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047273
Gyártói cikkszám
1362776
Gyártói típuskód
ASL 733 36 G
Névleges átmérő:
36 mm
Átmérő:
30-36 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 30-36