Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 30-36 SX047293 - 1362926

MásolásMásolás
OBO - Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 30-36 SX047293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 36 mm

  • Átmérő - 30-36 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047293

Gyártói cikkszám

1362926

Gyártói típuskód

ASL 733 36 A4

Névleges átmérő:

36 mm

Átmérő:

30-36 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

rozsdamentes acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

egyéb

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 30-36