OBO - Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 36-44 SX047264 - 1362730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 44 mm
Átmérő - 36-44 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047264
Gyártói cikkszám
1362730
Gyártói típuskód
ASL 733 44 FT
Névleges átmérő:
44 mm
Átmérő:
36-44 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 36-44