Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 44-53 SX047265 - 1362734

MásolásMásolás
OBO - Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 44-53 SX047265

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 53 mm

  • Átmérő - 44-53 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047265

Gyártói cikkszám

1362734

Gyártói típuskód

ASL 733 53 FT

Névleges átmérő:

53 mm

Átmérő:

44-53 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

tűzihorganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 44-53