OBO - Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 44-53 SX047306 - 1362994
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 53 mm
Átmérő - 44-53 mm
Kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047306
Gyártói cikkszám
1362994
Gyártói típuskód
ASL 733 53 A2
Névleges átmérő:
53 mm
Átmérő:
44-53 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Távtartó Kengyel, hosszanti perforációval, 44-53