OBO - Távtartó kengyel hosszanti perforációval 48-54mm SN065600 - 1362593
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 48-54 mm
Kivitel - zárt
Anyag - alumínium
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195450672
Sonepar cikkszám
SN065600
Gyártói cikkszám
1362593
Gyártói típuskód
733 54 ALU
Átmérő:
48-54 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
alumínium
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel hosszanti perforációval 48-54mm