MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Távtartó kengyel hosszanti perforációval 53-61mm SN065601 - 1362100

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 53-61 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195117193

Sonepar cikkszám

SN065601

Gyártói cikkszám

1362100

Gyártói típuskód

733 61 VA

Alkalmas csőátmérőhöz:

53-61 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel hosszanti perforációval 53-61mm