OBO - Távtartó kengyel M10 menetes csatlakozóval 1 1/2'' mer thorg SN065605 - 1388118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 48.5 mm
Átmérő - 45.5-48.5 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195124696
Sonepar cikkszám
SN065605
Gyártói cikkszám
1388118
Gyártói típuskód
2900WM10 48.5 FT
Névleges átmérő:
48.5 mm
Átmérő:
45.5-48.5 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó kengyel M10 menetes csatlakozóval 1 1/2" mer thorg