Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Távtartó kengyel M10 menetes csatlakozóval 1/2'' mer thorg SN065607 - 1388037

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 21.5 mm

  • Átmérő - 19-21.5 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195124450

Sonepar cikkszám

SN065607

Gyártói cikkszám

1388037

Gyártói típuskód

2900WM10 21.5 FT

Névleges átmérő:

21.5 mm

Átmérő:

19-21.5 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Felület:

tűzihorganyzott

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó kengyel M10 menetes csatlakozóval 1/2" mer thorg