Nem visszaküldhető

OBO - Távtartó kengyel M10 menetes csatlakozóval 1'' mer thorg SN065606 - 1388061

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 30.5-33.5 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195124573

Sonepar cikkszám

SN065606

Gyártói cikkszám

1388061

Gyártói típuskód

2900WM10 33.5 FT

Átmérő:

30.5-33.5 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Felület:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M10 menetes csatlakozóval 1" mer thorg